Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle P2G2, mit Rad-ø 200 mm x B 40 mm, Polypropylen-Felge, Elastomer-Lauffläche, grau, Kugellager, bis 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126907
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260475213855
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde

Mit einer Tragfähigkeit von 250 kg je Rolle und bis zu 750 kg im Kollektiv macht die CASCOO Lenkrolle P2G2 ein Tansportgerät für die Aufnahme hoher Lasten fit.

Die Elastomer-Lauffläche und die Polypropylenfelge werden durch ein starkes Kugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten bestimmt ist. Der kleine Kunststoff-Fadenschutz unterbindet das Umwickeln der Achse mit Fäden.

Das Gehäuse wird aus Stahl produziert. Eine 135x110 mm Anschraubplatte nutzen Sie zur Installation am Gerät. Im Gabelkopf eingefasst ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle.

Bei der Suche nach der richtigen Radvariante sind die Bodenoberfläche und der Einsatzort wichtige Entscheidungskriterien. Eine Elastomer-Lauffläche ist bodenschonend und abriebfest. Sie passt bestens auf festen Böden – rauen, ebenen wie empfindlichen. Erhöhter Fahrkomfort, ruhiger Lauf – weitere Merkmale, die thermoplastisches Elastomer als Radbelag infrage kommen lassen.

Ihre optimale Anwendung findet die Lenkrolle P2G2 von CASCOO in einem Arbeitsumfeld mit durchschnittlicher Beanspruchung. Sie ist beständig gegenüber Temperaturen zwischen -20 °C und 60 °C.

Transportroller, diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Transporthilfen in der Intralogistik, Plattformwagen und Etagenwagen – die Einsatzmöglichkeiten der Transportgeräterolle sind insbesondere dort angesiedelt.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 17,42*
€ 24,13*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 26,49*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 27,11*
1
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 30,52*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.