Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeparker WSM 3806, Hängesystem f. Wand/Decke, für Reifen bis 65 mm, 6 Stellplätze, B 1900 x T 350 x H 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126428
Herst.-Nr.:
     105700080
EAN/GTIN:
     4250366514123
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
fahrrad-aufhänger wandmontage

Mitarbeiter und Besucher hängen ihre Drahtesel in den WSM Hängeparker und schliessen sie unkompliziert ab '“ so herrscht auf dem Hof oder im Eingangsbereich Ihres Unternehmens stets Ordnung!

Dieser Hängeparker von WSM stellt eine platzsparende Lösung für die Unterbringung von Rädern dar. Die Befestigung des Hängesystems gestaltet sich denkbar einfach: Sie schrauben die Haken einfach an der Decke oder Wand fest. Sie bekommen diese praktischen Hängeständer in verschiedenen Ausführungen mit verschiedener Anzahl an Plätzen, dabei hat das System in Abhängigkeit von der Anzahl der Unterbringungsmöglichkeiten eine variierende Breite. Die Tiefe und Höhe betragen jeweils fest 350 mm.

Die Fahrradbesitzer hängen ihre Räder mühelos in die Aufhänger ein. Diese haben Haken in Feuerrot, deren Ummantelung aus Kunststoff mechanische Beschädigungen der Räder verhindert. Die sehr belastbare Konstruktion aus Stahlwinkeln eignet sich für Räder mit einer maximalen Reifenbreite von 65 mm. Um optimalen Schutz vor Diebstahl zu gewährleisten, ist das Hängesystem mit integrierten Stahlösen ausgerüstet. Daran lassen sich Fahrräder sicher anschliessen.

Weitere Details:

  • Hängesystem für die Unterbringung von Rädern
  • Unterschiedliche Anzahl an Stellplätzen
  • Platzsparend
  • Einfache Montage mit Schrauben und Dübeln
  • Haken mit Kunststoffummantelung für das Aufhängen der Räder
  • Belastbare Stahlwinkelkonstruktion
  • Maximale Reifenbreite: 65 mm
  • Stahlösen zum Anschliessen
  • Mehrere Ständer mit Verbindungselement kombinierbar
  • Abmessungen: variierende Breite je nach Ausführung x T 350 x H 350 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrrad aufhänger, wsm hängeparker, 126428, 126428-SW81, Fahrradständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 131,79*
€ 170,25*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 173,40*
€ 4,95*
ab € 140,61*
€ 175,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 174,19*
€ 216,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,76*
€ 257,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.