Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen, Stahl/Siebdruckplatte, Enzianblau/Dunkelbraun, L 1625 x B 800 mm, mit Querstrebe, Vollgummi-Rollen mit EasySTOP, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121325
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.181
EAN/GTIN:
     4035694007772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen

Dieser Plattformwagen mit einer siebdruckbeschichteten Ladefläche aus widerstandsfähigem Sperrholz eignet sich für zahlreiche betriebliche Einsatzzwecke.

Auch grosse oder sperrige Güter finden auf ihm mit 1625 mm Länge Platz. Auf der 800 mm breiten Ladefläche finden grössere Güter bequem Platz.

Sehr schwere Güter lassen sich mit dem Plattformwagen mit einer Traglast von 1000 kg komfortabel und sicher bewegen. Auf einem Etagenboden finden all Ihre Transportgüter Platz.

Mithilfe zweier Lenkrollen mit EasySTOP sowie zweier Bockrollen bewegen Sie den Plattformwagen bequem und die Güter sind abgesichert. Durch die optimierte Bereifung mit Elastikvollgummi ist der Geräuschpegel minimal.

Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, variofit tischwagen ral5010, plattformwagen, plattformwagen traglast 1000 kg, 121325, 121325-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 326,13*
€ 374,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,36*
€ 374,08*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,76*
€ 382,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,21*
€ 384,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 641,24*
€ 707,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,74*
€ 842,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,54*
€ 828,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,53*
€ 805,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,69*
€ 787,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,24*
€ 763,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,39*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,72*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.