Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, T-Fuss H 620-1270 mm, weiss/weissaluminium + Memory-Bedienelement und Gratis Kabelschlange Quadro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-114443
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     153569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1600 mm breiten und 800 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist.

In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders klar und modern. Das Erscheinungsbild schliesst ab durch ein Gestell in Weissaluminium. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest.

620 bis 1270 mm: In diesem Intervall können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs elektrisch per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp PKrändern. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Ab und zu übersehen wir etwas oder jemanden. Dann tritt der Kollisionsschutz in Aktion, der mit seiner Stoppautomatik beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstösse PKrhindert. Eliminieren Sie lästiges Kabelchaos, indem Sie auf eine effiziente Kabelführung setzen. Diskret nach unten in der Kabelschlange geleitet, können Sie Kabel gebündelt zu ihren Steckdosen in Boden oder Wand führen.

Ausserdem bietet der Schreibtisch ein Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Per Bedienelement inklusiPK Sanftanlauf und Sanftstopp zweistufig in der Höhe von 620 bis 1270 mm
  • Bedienpanel mit Höhenanzeige, Memoryfunktion und Erinnerungsfunktion für Positionswechsel zum Speichern von Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 38 mm/s mit 1 Motor
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Kabeldurchführung: Kabelschlange Quadro
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch
  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 620-1270 mm
  • Einfache Selbstmontage

Kabelschlange Quadro:

  • In quadratischer Form mit Zweikammersystem
  • Zur getrennten Leitungsführung von bis zu 40 Daten- und Stromleitungen
  • Besonders zugstabil und auch gut zur Abhängung von der Decke geeignet
  • Integriertes Zip-Stopp-System gegen ungewollte Entnahme der installierten Kabel
  • 1250 mm lang: 39 Glieder
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
  • Farbe: Silber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 114443, 114443-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 529,35*
€ 621,87*
€ 4,95*
ab € 541,95*
€ 639,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,79*
€ 731,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,43*
€ 712,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,95*
€ 686,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,35*
€ 629,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.