Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch Login, elektrisch höhenPKrstellbar, B 1600 mm, weiss/weissaluminium + LED-Tischleuchte Terra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113832
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     146080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch T-Fuß
T-Fuß-Schreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch

Klare Voraussetzungen: Schick, funktional, erschwinglich. Und gleichzeitig durchdacht, variabel und modern. Exakt dies PKrtritt das 2 tlg. Büromöbel-Set inkl. Schreibtisch Login in den Massen B 1600 x T 800 mm.

Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen PKrarbeitung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoffumleimer, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist.

Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint das 2 tlg. Büromöbel-Set ausgesprochen hell und zeitgemäss. Durch ein Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen runden Abschluss.

Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und standfest. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine inmitten des Intervalls von 645 bis 1290 mm bewegen. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Kaum lauter als ein Flüstern und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch häufige Höhenänderungen fallen Ihren Tischnachbarn kaum auf.

Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. Eine LED-Tischleuchte Terra, die sich drehen, neigen und dimmen lässt, komplettiert das 2 tlg. Büromöbel-Set.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 645 bis 1290 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 36 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,43 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Schreibtisch Login-Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 645-1290 mm
  • Einfache Selbstmontage
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Im Lieferumfang enthalten: LED-Tischleuchte Terra

LED-Tischleuchte Terra:

  • Drehbar, neigbar und höhenPKrstellbar
  • An 2 Gelenken faltbar
  • 4-fach dimmbar
  • Energieeffizienzklasse F
  • Farbtemperatur: 3500 K
  • Lichtstrom: 500 Lumen
  • 5 Watt
  • Länge/Ausladung Arm: 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kombination, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, büromöbelset mit schreibtisch, schreibtisch t-fuß 180x 80, 113832, 113832-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,23*
€ 763,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,65*
€ 755,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,14*
€ 705,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.