Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer 1333, 3 Schübe und1 Utensilienauszug, abschliessbar, eckige Griffe, Holz/Stahl/Kunststoff, B 434 x T 800 x H 613 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113532
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145712
EAN/GTIN:
     4251898813708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Der Rollcontainer 1333 bietet Ihnen jede Menge geordneten Stauraum für wichtige Dokumente und Utensilien.

Hierfür verfügt er über 3 geräumige und jeweils mit bis zu 25 kg belastbare Schubladen. Diese sind mit einen komfortablen Softclose-Mechanismus, einen Teilauszug, eine Auszugssperre und einen Selbsteinzug ausgestattet. Die Innenmasse der Schubladen betragen jeweils B 332 x T 683 x H 73 mm.

Stifte und weitere Arbeitsmaterialien finden in dem Utensilienauszug aus Kunststoff ausreichend Platz. Sowohl die Schübe als auch der Materialienauszug lassen sich bequem mithilfe der angebrachten Griffe öffnen und dank des Zentralverschlusses ebenfalls einfach verschliessen. Der passende Kippschlüssel wird Ihnen bereits mitgeliefert.

Der Korpus und die Blenden des Rollcontainers 1333 bestehen aus hochwertiger, melaminharzbeschichteter Spanplatte. Die Schubladen wurden aus Stahl, der Utensilienauszug aus Kunststoff gefertigt.

Der standortflexible Einsatz wird durch die 4 leichtgängigen Rollen aus Kunststoff sichergestellt. Dabei sind 2 der Rollen zudem mit praktischen Feststellern ausgerüstet.

Der Rollcontainer 1333 ist in verschiedenen, optisch ansprechenden Farben erhältlich und wird Ihnen bereits vollständig montiert geliefert. Seine Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 434 x T 800 x H 613 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiger Rollcontainer mit 3 Schüben und 1 Utensilienauszug
  • Abschliessbar

Korpus, Blenden, Schübe und Utensilienauszug:

  • Korpus und Blenden aus hochwertiger Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Schubladen aus Stahl
  • Utensilienauszug aus Kunststoff (kein Selbsteinzug)

Schubladen:

  • Jeweils belastbar mit bis zu 25 kg
  • Mit eckigen oder runden Griffen
  • Teilauszug
  • Auszugsperre und Selbsteinzug
  • Softclose
  • Innenmasse: jeweils B 332 x T 683 x H 73 mm

Schliesssystem:

  • Zentralverschluss inkl. Kippschlüssel

Rollen:

  • 4 leichtgängige Rollen, davon 2 mit Feststellern
  • Material: jeweils Kunststoff

Weitere Details:

  • In unterschiedlichen Farben und Griffvarianten erhältlich
  • Lieferung erfolgt bereits komplett montiert
  • Masse: jeweils B 434 x T 800 x H 613 mm
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer tiefe 80cm buche, bürorollcontainer buche, rollcontainer, 113532, 113532-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 369,91*
€ 438,90*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 461,66*
€ 543,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,78*
€ 647,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,67*
€ 638,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,49*
€ 624,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,46*
€ 602,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,66*
€ 549,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.