Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, 4 Schubfächer mit Griffknopf, B 420 x T 800 x H 570 mm, Spanplatte, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113237
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914429 GRAU
EAN/GTIN:
     4051814376542
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Dieser geräumige Rollcontainer besitzt 4 leichtgängige Laufrollen für seinen standortflexiblen Einsatz und bietet Ihnen viel Platz für die organisierte Unterbringung von Arbeitsmaterial. Sie erhalten ihn in verschiedenen attraktiven Dekoren wahlweise mit einer Tiefe von 500 mm oder von 800 mm, die Breite beträgt jeweils 420 mm und die Höhe jeweils 570 mm.

Der Rollcontainer ist mit 4 Schubfächern ausgestattet, wobei jedes Fach einen praktischen Griffknopf aus Kunststoff aufweist. Die obere Schublade ist 350 mm tief, die übrigen jeweils 400 mm. Besonders praktisch die Schubführung aus Stahl ermöglicht es, die Fächer um bis zu 90 % auszuziehen.

Der mit 3 Jahren Garantie versehene und für die einfache Selbstmontage zerlegt gelieferte Rollcontainer besteht aus langlebiger, melaminharzbeschichteter Spanplatte in einer Stärke von 22 mm.

Ergänzen Sie mit ihm gekonnt die die rechteckigen Schreibtische und Eckschreibtische!

Ausführung:

  • Rollcontainer mit 4 Schubfächern
  • Ideale Ergänzung für die rechteckigen Schreibtische und Eckschreibtische
  • Wahlweise mit einer Tiefe von 500 mm oder 800 mm erhältlich
  • Unterschiedliche attraktive Dekore

Korpus, Blenden und Schübe:

  • Gefertigt aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 22 mm stark
  • Schubführung aus robustem Stahl, zu 90 % ausziehbar

Schubfächer:

  • Schubladen jeweils mit praktischem Griffknopf aus Kunststoff
  • Obere Schublade jeweils mit einer Tiefe von 350 mm, die restlichen jeweils mit einer Tiefe von 400 mm

Rollen:

  • 4 leichtgängige Laufrollen

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Gesamtmasse: B 420 x T 500 bzw. 800 x H 570 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: b 420 x t 800 x h 570 mm rollcontainer, bürorollcontainer grau, rollcontainer, 113237, 113237-SW81, Persönlicher mobiler Container, Trolley (Rollcontainer), Personalcontainer, Personal-Container, Rolly, Schubladencontainer, Unterstellcontainer (Rollcontainer), Caddy (Rollcontainer)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 123,62*
€ 153,90*
€ 4,95*
ab € 142,70*
€ 177,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 179,05*
€ 220,75*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,75*
€ 262,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,32*
€ 258,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.