Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theke Spezia, gerade, B 2460 x T 880 x H 1130 mm, Nuss Canaletto-Dekor/Leder brau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111781
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     Z2C01L/CMANOO CMANOO NUSS-LEDER BRA
EAN/GTIN:
     8056039559318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke gerade

Schmuckstücke für jeden Empfangsbereich - Spezia-Theken bestechen besonders durch ihre modernen, klaren Linien, wobei die tadellose Verarbeitung und stabile Bauweise mit der modernen Optik eine harmonische Einheit bilden. Die Einsatzgebiete reichen von kleinen Arztpraxen über Beraterbüros und Verkaufstheken bis hin zu grossen Thekenanlagen. Effektvoll und praktisch: die indirekte LED Beleuchtung auf der Aussenseite der Theke ist ein attraktiver Blickfang und erweitert wirkungsvoll, aber dezent die Raumbeleuchtung. Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen (siehe passendes Zubehör).
Rezeption Spezia Module

  • Thekenmodule aus 25 mm starker Spanplatte, melaminbeschichtet
  • Schreibtischplatten aus 30 mm starker Spanplatte, melaminbeschichtet
  • Korpus: weiss Wenge-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor
  • Ablage: weiss Wenge-Dekor, Nuss Canaletto-Dekor, grau lackiert
  • Ausführung Wenge (dunkle Eiche) mit täuschend echter Maserung
  • stossfeste ABS-Kanten, 2 mm stark, passend zum Dekor
  • Ablagen der Module 200 mm tief, auf Gehrung gearbeitet
  • Ausgleichsschrauben zur Nivellierung (von 0 bis zu 12 mm)
  • die Höhenverstellung erfolgt durch Inbusschlüssel (4 mm)


Thekentische - Gestell

  • Vierkantrohr aus Stahlblech, in Weiss ackiert
  • Niveaugleich der Füsse durch Stellschrauben (0 bis 15 mm)


Empfangsablagen

  • aus 30 mm starker Spanplatte, auf Gehrung gearbeitet
  • Ausführung wahlweise melaminbeschichtet oder in grau lackiert
  • auf Anfrage in jeder RAL Farbe erhältlich
  • Tiefe der Ablage: 350 mm
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, 111781, 111781-SW81, Tresen, Empfang, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.008,77*
€ 2.272,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.419,88*
€ 2.727,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.727,68*
€ 3.245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.698,98*
€ 3.211,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,16*
€ 3.053,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.494,09*
€ 2.967,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.419,88*
€ 2.879,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.