Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeltheke Come-In, rund, L 2125 x B 2525 mm, weiss 3 Ablagen in Ahorn-Dekor, Eckelement alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107945
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     109823
EAN/GTIN:
     4250510933206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Theke Winkelplatte
Thekenwinkel
theke winkelplatte

Die Winkeltheke Come-In besitzt die Gesamtmasse von L 2125 x B 2525 mm und bietet drei Ablagen mit einer Breite von jeweils 900 mm sowie einer Tiefe von jeweils 350 mm. Dabei kann das Eckelement der runden Winkeltheke wahlweise in Alusilber oder Weiss bestellt werden.

Die Winkeltheke Come-In ist eine stabile, runde Empfangslösung, die keine Wünsche offen lässt. Versehen mit Blenden an den Tischaussenseiten schliesst die Winkeltheke Come-In den Arbeitsbereich optisch perfekt ab. Dabei sorgt das 4-Fusstischgestell für eine hervorragende Stabilität und ist mit seinen Traversen aus Stahl in beschichtetem Alusilber auch optisch ansprechend.

Die innenliegenden Tischbeine sind zurückgesetzt und ermöglichen somit auch ausreichend Sitz- und Arbeitsfläche. Die weisse Tischplatte, Seiten und Fronten verleihen der Winkeltheke Come-In eine moderne Optik. 25 mm stark und mit 2 mm Kunststoffkanten versehen garantieren sie Langlebigkeit und sind abrieb- und stossfest. Die gerundete Front der Winkeltheke wurde ebenfalls aus Stahl gefertigt, während die Eckelemente wahlweise in Weiss oder Alusilber beschichtet erhältlich sind.

Die drei Ablagen der Winkeltheke können in verschiedenen Dekoren bestellt werden. Bei einer Arbeitshöhe von 730 mm ist die Winkeltheke Come-In mit Ablagen insgesamt 1080 mm hoch. Durch die Kabeldurchlässe in den Tischplatten und der Anbringung der Anlagen in Ordnerhöhe ist ein strukturiertes und geordnetes Arbeiten an der Theke problemlos möglich. Auf diese hochwertige Winkeltheke geben wir fünf Jahre Garantie und übernehmen die Montage kostenlos für Sie.

Weitere Details:

  • 3 Ablagen
  • Stabiles 4-Fusstischgestell
  • Traversen aus Stahl in Alusilber beschichtet
  • Tischplatte, Ablage und gerade Fronten 25 mm stark mit 2 mm Kunststoffkante
  • Blenden für Tischaussenseiten
  • Kabeldurchlässe in den Tischplatten
  • Innenliegende Tischbeine zurückgesetzt
  • Tischplatte, Seiten und Fronten in Weiss
  • Thekenablage wahlweise in verschiedenen Dekoren verfügbar
  • Eckelemente aus Stahl, wahlweise in Weiss oder Alusilber beschichtet
  • Arbeitshöhe der Thekentische: H 730 mm
  • Masse ohne Ablagen: T 825 x H 1055 mm
  • Masse mit Ablagen: T 925 x H 1080 mm
  • Gesamtmasse: L 2125 x B 2525 mm
  • Masse Ablagen: jeweils B 900 x T 350 mm
  • Garantie: 5 Jahre
  • Inklusive kostenloser Montage
Weitere Suchbegriffe: 107945, 107945-SW81, Tresen, Empfangstheke, Empfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.426,57*
€ 1.645,47*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.789,99*
€ 2.032,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,99*
€ 2.419,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,57*
€ 2.384,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,48*
€ 2.263,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,21*
€ 2.193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,99*
€ 2.130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.