Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatz-/Aufsatz-Schiebetürenschrank LOGIN, 2 Ordnerhöhen, B 800 x T 420 x H 726 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-106610
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM- 04 6458PE 6458PE WEISS
EAN/GTIN:
     4251898805475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank

Der Anstell-/Aufsatz-Schiebetürenschrank Login misst 800 mm Breite x 726 mm Höhe und bietet Platz für zwei Ordnerhöhen. Sie können den Anstell-/Aufsatz-Schiebetürenschrank Login perfekt mit Schreibtischen sowie Grundelementen der Serie kombinieren. [br /]Der Anstell-/Aufsatz-Schiebetürenschrank Login verfügt über zwei leichtgängige Schiebetüren, die sich seitlich öffnen lassen und zentral verschlossen werden können. So können Sie Ihre Akten und Unterlagen leicht verstauen und vor dem Zugriff durch Unbefugte sicher schützen. Wahlweise als Ergänzung zu Ihrem 726 mm hohen Schreibtisch oder als Aufsatz auf flache Regale und Schränke aus dem Sortiment Login, bietet der Anstell-/Aufsatz-Schiebetürenschrank Login unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und sogt dort für zusätzlichen Stauraum, wo Sie ihn benötigen. Dank seiner festen Rückwand, die wie der gesamte Korpus aus 18 mm starken Dreischichtspanplatten gefertigt ist, kann der Anstell-/Aufsatz-Schiebetürenschrank Login auch frei im Raum stehen echt attraktiv.

[br /]Weitere Details:

  • Anstell-/Aufsatz- Schiebetürenschrank Login mit 726 mm Höhe
  • Für 2 Ordnerhöhen
  • Schloss zur Zentralverriegelung mit Kippschlüssel
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Elemente in Schreibtischhöhe als Beistell- sowie Aufsatz-Schrank einsetzbar
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss Graphit, Graphit/Eiche-Dekor
  • Masse: B 800 x T 420 x H 726 mm (2 OH)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Griff:
Metall-Stangengriff
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Aussenhöhe:
726 mm
Ordnerhöhe:
2 OH
Höhe:
726 mm
Material Böden:
Spanplatte
Farbe:
weiss
Material Türen:
Spanplatte
Anzahl Böden:
1
Fachböden höhenverstellbar:
Nein
Aussentiefe:
420 mm
Farbe Böden:
weiss
Anzahl Türen:
2
Material Korpus:
Spanplatte
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Front:
weiss
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
weiss
Aussenbreite:
800 mm
Farbe Platte:
weiss
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank weiß, thekenaufsatz, thekenaufsatz weiß, 106610, 106610-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 188,83*
€ 232,07*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 289,16*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,16*
€ 344,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,94*
€ 335,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.