Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22216EAW33C4 80 x 140 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22216EAW33C4 80 x 140 x 33 mm
SNR Pendelrollenlager 22216EAW33C4 80 x 140 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147255
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22216EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520083441
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22216EAW33C4 80 x 140 x 33 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2071
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
22216 E/C4
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
2071
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 67,30*
€ 74,06*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 83,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 83,23*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,53*
€ 95,31*
1
€ 4,95*
ab € 78,5832*
€ 97,7832*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10060857
ab € 93,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.