Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6004NRZZ 20 x 42 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6004NRZZ 20 x 42 x 12 mm
SNR Rillenkugellager 6004NRZZ 20 x 42 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147086
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6004NRZZ
EAN/GTIN:
     3413520109219
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
SNR Rillenkugellager 6004NRZZ 20 x 42 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
68
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6004-2ZNR
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
68
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,25*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 4,23*
€ 6,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 6,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 6,22*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10148866
ab € 4,12*
Ähnlich
SKF
6004-2ZNR
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.