Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6004ZZC3 20 x 42 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6004ZZC3 20 x 42 x 12 mm
SNR Rillenkugellager 6004ZZC3 20 x 42 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147083
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6004ZZC3
EAN/GTIN:
     3413520109455
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
snr rillenkugellager einreihig
din 625
SNR Rillenkugellager 6004ZZC3 20 x 42 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
68
Innendurchmesser (mm):
20
Außendurchmesser (mm):
42
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
6000
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
6004-2Z/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser:
42 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
68
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 1,91*
€ 2,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,90*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,98*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 3,02*
€ 3,19*
ab € 2,67*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6004-C-2Z-C3
ab € 1,48*
Ähnlich
SKF
6004-2Z/C3
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.