Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Wälzlager EX209AGR 45 x 85 x 42,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Wälzlager EX209AGR 45 x 85 x 42,8 mm
SNR Wälzlager EX209AGR 45 x 85 x 42,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1145362
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX209AGR
EAN/GTIN:
     3413521511028
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager snr
SNR Wälzlager EX209AGR 45 x 85 x 42,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
870
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
42,8
Dichtungbez.:
AGR-Dichtungstechnologie: L3 + Stahlprotektor
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AGR
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YELAG209
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
42.8 mm
Gewicht:
870
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 52,30*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 45,38*
€ 61,15*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 52,09*
€ 72,72*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.