Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Spannlager UC206G2 30 x 62 x 38,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Spannlager UC206G2 30 x 62 x 38,1 mm
SNR Spannlager UC206G2 30 x 62 x 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144928
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     UC206G2
EAN/GTIN:
     3413529502639
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
320
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
38,1
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YAR 206-2F
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
38.1 mm
Gewicht:
320
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager, Gehäuselager-Einsatz| Lagergehäuse-Einsatz| Spannlager| Spannringlager| Y-Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,65*
Lager 362
3
1
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 11,94*
2 Tage
5
1
€ 7,60*
ab € 8,54*
€ 12,15*
1
€ 4,79*
ab € 9,27*
€ 13,10*
22 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.