Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC311G2 55 x 120 x 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC311G2 55 x 120 x 66 mm
SNR Einsatz UC311G2 55 x 120 x 66 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144909
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC311G2
EAN/GTIN:
     3413529502820
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC311G2 55 x 120 x 66 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1900
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
66
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
66 mm
Gewicht:
1900
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 57,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,86*
€ 59,03*
1
€ 4,95*
ab € 48,0371*
€ 59,3171*
1 Tag
21
1
€ 4,95*
ab € 53,53*
€ 65,76*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 55,45*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.