Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC322G2 110 x 240 x 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC322G2 110 x 240 x 117 mm
SNR Einsatz UC322G2 110 x 240 x 117 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144898
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC322G2
EAN/GTIN:
     3413529502936
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC322G2 110 x 240 x 117 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
14300
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
240
Breite (mm):
117
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC300
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
240 mm
Breite:
117 mm
Gewicht:
14300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 291,09*
€ 329,14*
1
€ 4,95*
ab € 294,5881*
€ 330,7281*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 322,33*
€ 353,02*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 337,96*
€ 380,16*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 350,14*
€ 393,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,16*
€ 452,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,45*
€ 415,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.