Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Einsatz A-AS206D1 30 x 62 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Einsatz A-AS206D1 30 x 62 x 29 mm
NTN Einsatz A-AS206D1 30 x 62 x 29 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138465
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     A-AS206D1
EAN/GTIN:
     4547359803457
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN Einsatz A-AS206D1 30 x 62 x 29 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
29
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
AEL200
Käfig:
Stahlblechkäfig (JR)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
29 mm
Gewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ntn spannlager, spannlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 13,75*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,46*
€ 14,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,97*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,82*
€ 15,48*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,77*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.