Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21310VC3 50 x 110 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 21310VC3 50 x 110 x 27 mm
SNR Pendelrollenlager 21310VC3 50 x 110 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137819
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21310VC3
EAN/GTIN:
     3413520079246
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 21310VC3 50 x 110 x 27 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1251
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
110
Breite (mm):
27
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
21300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
21310 E/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Breite:
27 mm
Gewicht:
1251
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 51,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,82*
€ 58,71*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 46,18*
€ 58,96*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,88*
€ 67,13*
1
€ 4,95*
ab € 54,048*
€ 68,768*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10030637
ab € 54,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.