Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23044EMW33 220 x 340 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 23044EMW33 220 x 340 x 90 mm
SNR Pendelrollenlager 23044EMW33 220 x 340 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136753
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23044EMW33
EAN/GTIN:
     3413520293758
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 23044EMW33 220 x 340 x 90 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
31800
Innendurchmesser (mm):
220
Außendurchmesser (mm):
340
Breite (mm):
90
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23000
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
23044 CC/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
220 mm
Außendurchmesser:
340 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
31800
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,66*
€ 841,71*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,08*
€ 845,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,13*
€ 858,53*
€ 4,95*
ab € 821,1124*
€ 882,6524*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,42*
€ 947,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,88*
€ 1.006,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,23*
€ 1.003,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,83*
€ 968,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,51*
€ 951,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,08*
€ 937,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.