Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22326EAKW33 130 x 280 x 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22326EAKW33 130 x 280 x 93 mm
SNR Pendelrollenlager 22326EAKW33 130 x 280 x 93 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1136389
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22326EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520366360
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
26354
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
280
Breite (mm):
93
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22326 CCK/W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Breite:
93 mm
Gewicht:
26354
Weitere Suchbegriffe: DIN 635-2| Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,90*
€ 539,04*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,86*
€ 539,05*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 505,06*
€ 557,8519*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 576,29*
€ 633,27*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 529,38*
€ 645,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,04*
€ 641,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,77*
€ 639,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,48*
€ 624,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,62*
€ 614,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,90*
€ 598,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10009589
€ 727,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.