Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22216EAW33C3 80 x 140 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22216EAW33C3 80 x 140 x 33 mm
NTN Pendelrollenlager 22216EAW33C3 80 x 140 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132454
Hersteller:
     NTN-SNR
Herst.-Nr.:
     22216EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521057311
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2071
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
140
Breite (mm):
33
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22216 E/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
33 mm
Gewicht:
2071
Weitere Suchbegriffe: DIN 635-2| Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
1
€ 4,79*
ab € 62,93*
€ 74,38*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 62,83*
€ 74,39*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,30*
€ 75,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,36*
€ 80,82*
€ 4,95*
ab € 74,9572*
€ 87,4472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22216 E/C3
€ 76,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.