Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz ES205G2 25 x 52 x 21,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz ES205G2 25 x 52 x 21,4 mm
SNR Einsatz ES205G2 25 x 52 x 21,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131450
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ES205G2
EAN/GTIN:
     3413529503407
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
SNR Einsatz ES205G2 25 x 52 x 21,4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
190
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
21,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
ES200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YET 205
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
21.4 mm
Gewicht:
190
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,50*
1
€ 4,95*
ab € 7,976*
€ 11,546*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 12,64*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 9,15*
€ 13,24*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
YET 205
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.