Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX202G2T04 15 x 47 x 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX202G2T04 15 x 47 x 34 mm
SNR Einsatz EX202G2T04 15 x 47 x 34 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129030
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX202G2T04
EAN/GTIN:
     3413529579396
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX202G2T04 15 x 47 x 34 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
270
Innendurchmesser (mm):
15
Außendurchmesser (mm):
47
Breite (mm):
34
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Breite:
34 mm
Gewicht:
270
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,30*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,85*
€ 15,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,84*
€ 15,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,46*
€ 17,87*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.