Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz EX205G2T20 25 x 52 x 34,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz EX205G2T20 25 x 52 x 34,8 mm
SNR Einsatz EX205G2T20 25 x 52 x 34,8 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1129018
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EX205G2T20
EAN/GTIN:
     3413529579518
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz EX205G2T20 25 x 52 x 34,8 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
250
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
34,8
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
EX200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34.8 mm
Gewicht:
250
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,58*
€ 22,34*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 19,32*
€ 26,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,14*
€ 30,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.