Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone, EN ISO 20345
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 2
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 3
BAAK 6640 Brooklyn, S3 HI HRO SRC ESD Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/Ni - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1120311
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6640-46
EAN/GTIN:
     4031783001188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Brooklyn, Art. 6640; EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC; DGUV Regel 112-191; vollnarbiges Rindleder, Heel-Safety-System; Textilfutter; PU-Überkappe; PU-Softstep+ Einlegesohle; Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken; PU/Gummi-Sohle mit Baak-Flexzone; Stahl-Flexkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-50 in Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
rot, schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Einsatzschwerpunkt:
Bauindustrie, Entsorgungsindustrie, Garten- und Landschaftsbau
Größe:
46
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe s3 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,73*
€ 70,61*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 56,32*
€ 70,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 57,46*
€ 72,19*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 62,81*
€ 77,81*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,66*
€ 79,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,60*
€ 87,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,58*
€ 85,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,71*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,79*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,66*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,77*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,72*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,75*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,69*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,70*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 54,76*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 71,29*
Ähnlich
Baak
6640
ab € 78,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.