Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Ginger, Größe: 37, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Damen-Sport-ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Ginger, Größe: 37, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Damen-Sport-ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC
Steitz Ginger, Größe: 37, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Damen-Sport-ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC
Steitz Ginger, Größe: 37, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Damen-Spor - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1090455
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     GINGER XB 37
EAN/GTIN:
     4044348586839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz Ginger, Größe: 37, Weite: XB Si-Halbschuh, TPU-Damen-Sport-ESD Sohle, EN 20345 S2 SRC
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S2
Größe:
37
Weite:
XB
Norm:
EN 20345 S2 SRC
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,78*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,77*
€ 154,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 129,28*
€ 153,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,26*
€ 147,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,61*
€ 141,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,78*
€ 121,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.