Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffschlauch, 8 x 3,5 mm, DIN 73379 A-1 / 2014 schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kraftstoffschlauch, 8 x 3,5 mm, DIN 73379 A-1 / 2014 schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Kraftstoffschlauch, 8 x 3,5 mm, DIN 73379 A-1 / 2014 schwarz, bis max. +90° C, max. 10 bar,
Artikel-Nr.:
     362I-1082449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1082449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 8x1mm

Geeignet für E10; E15; B10 und B20, Mineralöl, Treibstoffe

Innenschicht: NBR, schwarz

Decke: CR-Gummi, schwarz, glatt

Rolle à 40 m

Flexible Gummi-Kraftstoffschläuche für Straßenfahrzeuge nach DIN73379:14 Typ A1.

Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, Benzinschlauch|benzinschläuche|schlauch|schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 80 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 400 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.