Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: XB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: XB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: XB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: XB Si-Hochschuh, Pe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1082299
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD 3800 BOA SST SF XB 36
EAN/GTIN:
     4044348598603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: XB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Multiflex®
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
36
Weite:
XB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,59*
€ 180,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 150,23*
€ 178,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,08*
€ 166,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,70*
€ 156,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 120,08*
€ 142,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.