Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, V
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Hochschuh, Pe - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1082298
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD 3800 BOA SST SF NB 36
EAN/GTIN:
     4044348598344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Steitz VD 3800 BOA SST SF, Größe: 36, Weite: NB Si-Hochschuh, Perbunan-Athletic ESD Sohle, EN 20345 S3 Aluminiumkappe, VARIO Multiflex®
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S3
Größe:
36
Weite:
NB
Norm:
EN ISO 20345:2011
Hersteller:
Steitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,22*
€ 181,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,07*
€ 179,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,83*
€ 166,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,92*
€ 160,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.