Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Finger-Rindspaltleder-Handschuh Hase Verden, Gr. 11 weiß/beige, gefüttert, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, EN 388 (4123X)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
5-Finger-Rindspaltleder-Handschuh Hase Verden, Gr. 11 weiß/beige, gefüttert, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, EN 388 (4123X)
5-Finger-Rindspaltleder-Handschuh Hase Verden, Gr. 11 weiß/beige, gefüttert, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, EN 388 (4123X)
Artikel-Nr.:
     362I-1076625
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     211400
EAN/GTIN:
     4018949114111
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
5-Finger-Rindspaltleder-Handschuh Hase Verden, Gr. 11 weiß/beige, gefüttert, Doppelnähte, Canvas-Stulpe, EN 388 (4123X) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh|lederhandschuh| Rindspaltlederhandschuh
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1428
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,82*
3 Tage
1071
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,83*
5 Tage
1428
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,85*
Lager 362
437
1
pro Paar
€ 3,95*
ab € 1,23*
€ 1,87*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,29*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
GEBRA
4900200
ab € 15,09*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.