Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Steckernetzteil 100-240 VAC weltweit einsetzbar, für max. 5 Lademodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dräger Steckernetzteil 100-240 VAC weltweit einsetzbar, für max. 5 Lademodule
Dräger Steckernetzteil 100-240 VAC weltweit einsetzbar, für max. 5 Lademodule
Dräger Steckernetzteil 100-240 VAC weltweit einsetzbar, für max. - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1052728
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8316994
EAN/GTIN:
     4026056011025
Suchbegriffe:
Gaswarngerät
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil dräger
Dräger Steckernetzteil 100-240 VAC weltweit einsetzbar, für max. 5 Lademodule
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Länge:
165 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0.407
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, Dräger|netzteil|gasmesstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 153,14*
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,88*
€ 153,37*
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 153,63*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,88*
€ 146,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.