Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Edelstahl-Pflegespray à 400 ml 70028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Edelstahl-Pflegespray à 400 ml 70028
WEICON Edelstahl-Pflegespray à 400 ml 70028
WEICON Edelstahl-Pflegespray à 400 ml 70028 - Artikelbild 7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     362I-1015960
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11590400
EAN/GTIN:
     4024596015046
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Edelstahlspray
WEICON Edelstahl-Pflegespray à 400 ml 70028
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Hersteller:
Weicon
GHS:
GHS02|GHS07|GHS08|GHS09
Signalwort:
Gefahr
H-Sätze:
H225|H304|H315|H317|H319|H336|H411
Ursprungsland:
NL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, edelstahlspray 400ml, Wartungsprodukte|entferner
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 8,50*
Lager 362
17
12
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 11,59*
8 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 9,13*
€ 11,75*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01925* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 120,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,52*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 8,00*
Zubehör
Weicon
11151400
ab € 7,40*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.