Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Triplex 08B3, (1/2"x5/16") Standardqualität


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Triplex 08B3, (1/2"x5/16") Standardqualität
Rollenkette Triplex 08B3, (1/2"x5/16") Standardqualität
Artikel-Nr.:
     362I-1014761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Teilung P: 12,700 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 7,75 mm
Rollendurchmesser d1: 8,51 mm
Gewicht ca. 2,03 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 08b-3 din8187, din 8187, din8187 dreifach, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 12,95*
€ 15,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,75*
€ 15,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,72*
€ 13,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,79*
€ 11,65
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.