Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenkette Simplex 08B1, (1/2"x5/16") Hochleistungskette für stark beanspruchte Antriebe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rollenkette Simplex 08B1, (1/2"x5/16") Hochleistungskette für stark beanspruchte Antriebe
Rollenkette Simplex 08B1, (1/2"x5/16") Hochleistungskette für stark beanspruchte Antriebe
Artikel-Nr.:
     362I-1014759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1014759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette

Teilung P: 12,700 mm
Lichte Weite b1 (Innenglied): 7,75 mm
Rollendurchmesser d1: 8,51 mm
Gewicht ca. 0,70 kg/m

min. Bruchkraft 17,8 kN

Überdurchschnittliche Lebensdauer durch hervorragende Verschleißfestigkeit, hohe Gleichmäßigkeit, Präzision und  höhere Bruchkraft und Dauerfestigkeit als die Norm. Alle iwis-Ketten sind vorgereckt und mit einer hochwirksamen Erstschmierung versehen.

Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 08 b-1, din 8187, din 8187 05b 1, Rollenketten|ketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 27,02*
€ 32,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,71*
€ 31,78
pro Meter
ab 25 Meter
€ 25,55*
€ 30,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,64*
€ 29,32
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.