Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4124, PVC-Packband, farblos, Breite: 50 mm Rolle à 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Tesa 4124, PVC-Packband, farblos, Breite: 50 mm Rolle à 66 m
Tesa 4124, PVC-Packband, farblos, Breite: 50 mm Rolle à 66 m
Artikel-Nr.:
     362I-1006288
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     1006288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Packband
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln. Auch bei Testliner Kartonagen mit hoher Klebstoffabweisender Oberfläche bestens einsetzbar. Sowohl manuell als auch maschinell äußerst sicher zu verarbeiten. Geringe Dehnung. Auch für reversible Verklebungen geeignet.
Trägerart: PVC-Folie
Klebmasse: Kautschuk
Gesamtdicke: 0,065 mm
Reißkraft: 60 N/cm
Klebkraft: 3,2 N/cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.