Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 402, Wälzlager-Hochleistungsfett à 1 kg -30 bis + 120°C


Menge:  Dose  
Produktinformationen
OKS 402, Wälzlager-Hochleistungsfett à 1 kg -30 bis + 120°C
OKS 402, Wälzlager-Hochleistungsfett à 1 kg -30 bis + 120°C
OKS 402, Wälzlager-Hochleistungsfett à 1 kg -30 bis + 120°C - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1003909
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1003909
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
OKS 402, Wälzlager-Hochleistungsfett à 1 kg -30 bis + 120°C
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 kg
Gebinde:
Dose
Hersteller:
OKS
GHS:
None
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.2
Weitere Suchbegriffe: wälzlagerfett 1kg dose, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg, Schmierstoffe|fette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 32,54*
€ 38,72
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 32,34*
€ 38,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.