Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 400, MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett à 1 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
OKS 400, MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett à 1 kg
OKS 400, MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett à 1 kg
OKS 400, MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett à 1 kg - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1002572
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1002572
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
oks hochleistungsfett
hochleistungsfett
hochleistungsfett 1 kg
OKS 400, MoS2-Mehrzweck-Hochleistungsfett à 1 kg
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1 kg
Gebinde:
Dose
Hersteller:
OKS
GHS:
None
Gewicht:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Schmierstoffe,fette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 32,93*
€ 39,19
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.