Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wash-Effekt-Moving-Head IBIZA "ROLLING-EYE" 6x 12W 4-in-1 CREE LEDs, 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1800157
Hersteller:
     Ibiza-Sound
Herst.-Nr.:
     1800157
EAN/GTIN:
     5420047139276
Suchbegriffe:
Moving Head
moving head
• Versorgung: 100-240V~50/60Hz • Stromverbrauch: 120W • Sicherung: 2A • Leuchtmittel: 6x 12W 4-in-1 CREE LEDs • Farbtemperatur: Weiß 7.000°K • Helligkeit: 3200 Lux Full Color @ 1m/2494 Lux Full Color @ 3m • Abstrahlwinkel: 2°-160° • Schutzfaktor: IP20 • DMX-Kanäle: 12 • Bewegungen: Pan: 540°: Tilt: 180° (16 bit) • Stroboskop: 20 Blitze/Sek. • Dimmer: 0-100 • Automatik, DMX, Master-Slave und Musiksteuerung • Ventilatorkühlung
Weitere Suchbegriffe: LED, Lichteffekt, Party, Ibiza
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.