Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Holzfeuchtemessgerät
>
Artikel
Holz- und Materialfeuchtemessgerät PeakTech "P5200", mit 2- Pin Einstechsensor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
35L9T-1649104
Hersteller:
PeakTech
Herst.-Nr.:
1649104
EAN/GTIN:
4250569403088
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
• Feuchtigkeitsmessung von Holz, Pappe, sowie Baumaterialien wie z. B. Putz, Gips und Mauerwerk • LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung • auswechselbare Prüfspitzen • stoß- und schlagfestes Gehäuse • einfache Bedienung • Messwerthaltefunktion und Abschaltautomatik • LED-Anzeige (grün, gelb, rot) für Gut-Schlecht-Ablesung • Zubehör: 9 V-Batterie, 2x Ersatzprüfspitzen und Bedienungsanleitung • Abmessungen BxHxT: 51x122x45mm • Gewicht: 115g • Lufttemperatur: 0°-40°
... >
Lager 35L9T
>
Werkstatt - Messwerkzeug
>
Sonstige Messgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Hygrometer
,
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Putzfeuchtemessgerät
,
hygrometer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 25,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,46*
€ 25,26*
Lager 3806
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 17,79*
€ 25,62*
Lager 35L9T
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 25,63*
€ 34,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 35L9T
Versand:
Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.