Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Schalter Set McPower "Kinetic" 2x Steckdose + 2-fach Wandtaster, max. 2300W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1535451
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1535451
EAN/GTIN:
     4250967339217
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
mcpower funkschalter
funkschalter
• Details Wandtaster: • benötigt KEINE Stromzufuhr (batterielos) • 433,92 MHz • Reichweite: 200m im Freien • nur kombinierbar mit McPower "Kinetic" Controller • Maße: 80x80x18mm • Details Steckdose: • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • max. Schaltleistung 2.000W • Anschluss 230V / 50Hz • mit Einsteckschutz / Shutter • IP20 - für Innen • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 200m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Kinetic Serie • Maße: 45x45x60mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschalter, Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 41,50*
€ 49,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,97*
€ 47,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,34*
€ 45,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,08*
€ 44,13
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 35,45*
€ 42,19
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,12*
€ 35,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.