Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Schalter Set McPower "Comfort" Steckdose + Schalter, max. 2300W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1535448
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1535448
EAN/GTIN:
     4250967338746
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
mcpower funkschalter
funkschalter
Details Wandtaster: • Ein- bzw. Ausschalter und Dimmer für das Comfort System • bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar • Betrieb CR2032 Batterie (enthalten) • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie • Maße: 80x80x15 mm • Details Steckdose: • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • max. Schaltleistung 2.300W • Anschluss 230V / 50Hz • mit Einsteckschutz / Shutter • IP44 - für Innen und Außen • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 150m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • Maße: 45x60x75 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilota Casa, RSL, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,65*
€ 21,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 17,45*
€ 20,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,21*
€ 19,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,73*
€ 18,72
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,19*
€ 18,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,24*
€ 14,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.