Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Schalter Set McPower "Comfort" Empfänger + 3x Wandtaster, max. 2300W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1535444
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1535444
EAN/GTIN:
     4250967338708
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
Details Taster • Ein- bzw. Ausschalter und Dimmer für das Comfort System • bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar • Betrieb CR2032 Batterie (enthalten) • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie • Maße: 80x80x15 mm • Details Empfänger: • Ersetzt einen Schalter - es wird kein herkömmlicher Schalter benötigt • 230V / 50 Hz • max. Schaltleistung: 2.300W (ohmsch): 300W (induktiv) • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 150m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • Maße: 45x45x25 mm • passend für Standard Unterputz-Dosen
Weitere Suchbegriffe: Pilota Casa, RSL, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,29*
€ 37,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,90*
€ 36,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,98*
€ 34,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 28,06*
€ 33,39
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,92*
€ 32,03
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,41*
€ 26,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.