Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Schalter Set McPower "Comfort" Jalousiesteuerung + Schalter, max. 500W


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1535161
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1535161
EAN/GTIN:
     4250967328785
Suchbegriffe:
Funkschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
mcpower funkschalter
Daten Jalousie Empfänger: • Schaltleistung max. 500W • maximal 10-Kanäle • 230V / 50Hz • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • Maße: 45x45x25 mm • passend für Standard Unterputz-Dosen • Daten Funk-Wandtaster: • Ein- bzw. Ausschalter • bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar • Betrieb A27 Batterie (enthalten) • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie • Maße: 80x80x15 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrmotorsteuerung, Pilota Casa, RSL, Wandsender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,00*
€ 33,32
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,65*
€ 32,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,09*
€ 31,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,24*
€ 30,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,54*
€ 29,20
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.