Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Schalter Set McPower "Comfort" Empfänger + Wandtaster, max. 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1534693
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1534693
EAN/GTIN:
     4250967324763
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
Details Empfänger: • Ersetzt einen Schalter - es wird kein herkömmlicher Schalter benötigt • 230V / 50Hz • Überlastschutz • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • Maße: 45x45x25 mm • passend für Standard Unterputz-Dosen • Details Wandtaster: • Ein- bzw. Ausschalter und Dimmer für das Comfort System • bis zu 10 Empfänger pro Kanal steuerbar • Betrieb A27 Batterie (enthalten) • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • LED Funktionsanzeige für An / Aus und Anlernfunktion • Frequenz 433,92 MHz • Reichweite bis zu 70m (im Freifeld) • automatische Angleichung der Frequenzen, um Überschneidungen zu vermeiden. • Kompatibel mit allen Funk-Empfängern der McPower Comfort Serie • Maße: 80x80x15 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilota Casa, RSL, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.