Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 300W, max. 70m, 2-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     35L9T-1530690
Hersteller:
     MC Power
Herst.-Nr.:
     1530690
EAN/GTIN:
     4250967335851
Suchbegriffe:
Funkschalter
mcpower funkschalter
funkschalter
• 230V / 50Hz • LED Funktionsanzeige für AN/AUS • manueller AN/AUS Schalter • Frequenz: 433,92 MHz • Reichweite bis zum Sender max. 70m (im Freifeld) • Maße: 41x41x13,5mm • IP20 • max. Schaltleistung: 300W (ohmsch): 100W (induktiv) • kompatibel mit allen Funk-Sendern der McPower Comfort Serie • passend für Standard Unterputz-Dosen • zwei Drähte zur Verbindung mit allen Schaltern • einfaches Anlernen: Sender und Empfänger verbinden sich fast von alleine • integrierter Überlastungsschutz • Mindestlast: 5W • Gewicht: 23g • Umgebungstemperatur: 0 bis +35 °C • ergänzt einen Schalter
Weitere Suchbegriffe: Pilota Casa, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.