Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51769/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51769/full/cordes-banner.jpg
Plattformwagen RAL5010 Enzianblau Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal
Artikel-Nr.:
     3551-sw-800.000
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.000
EAN/GTIN:
     4035694000049
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattenkarre
Plattformwagen
Plattformwagen

Außenmaße: 1.260 x 800 x 295 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.260 x 800 mm (B/T)

Ausführung:

  • Schweißkonstruktion aus Stahl
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 500 kg

    EAN-Nr.: 4035694000049

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Rohrbügel Plattenkarre Plattenregal Plattenwagen
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 139,00*
    € 167,95*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 131,35*
    € 167,98*
    9 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 136,13*
    € 172,09*
    6 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 156,62*
    € 203,02*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 174,75*
    € 205,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,95*
    € 199,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,82*
    € 196,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,69*
    € 186,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,15*
    € 179,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,00*
    € 165,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,52*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 23,36*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,35*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,59*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,55*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 85,02*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,78*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,59*
    Zubehör
    Cordes
    00016524
    ab € 53,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.