Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben RAL5010 Enzianblau Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-1607
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1607
EAN/GTIN:
     4035694006737
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Kastenwagen
Schwerlastwagen
kastenwagen
Dreiwandwagen mit senkrechten Streben

Außenmaße: 1.875 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.605 x 845 mm (B/T)

Ladehöhe: 305 mm

Ausführung:

  • stabile Stahlkonstruktion
  • mit 2 Stirnwänden und 1 Längswand
  • steckbar, Nutzhöhe: 800 mm

  • Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2 Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

    Traglast: 1.200 kg

    EAN-Nr.: 4035694006737

    Weitere Suchbegriffe: KastenwagenPlattformwagen Transportgitterwagen
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 657,49*
    € 780,82*
    Lager 3551
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 711,46*
    € 791,66*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 706,09*
    € 823,31*
    12 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 747,93*
    € 883,94*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 752,81*
    € 892,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 791,66*
    € 942,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 779,18*
    € 927,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 756,04*
    € 899,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 737,00*
    € 877,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 711,46*
    € 846,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016644
    ab € 579,66*
    Ähnlich
    Cordes
    00016646
    ab € 611,98*
    Ähnlich
    Cordes
    00016648
    ab € 651,42*
    Ähnlich
    Cordes
    00016647
    ab € 476,55*
    Ähnlich
    Cordes
    00016643
    ab € 416,49*
    Ähnlich
    Cordes
    00016645
    ab € 443,50*
    Ähnlich
    Cordes
    00016650
    ab € 628,44*
    Ähnlich
    Cordes
    00016651
    ab € 532,55*
    Ähnlich
    Cordes
    00016653
    ab € 575,45*
    Ähnlich
    Cordes
    00016649
    ab € 500,16*
    Ähnlich
    Cordes
    00016654
    ab € 716,19*
    Ähnlich
    Cordes
    00017032
    ab € 358,30*
    Ähnlich
    Cordes
    00017031
    ab € 1.198,20*
    Ähnlich
    Cordes
    00017030
    ab € 935,83*
    Ähnlich
    Cordes
    00016633
    ab € 264,27*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.