Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterilisator SF30, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 32 l, 20 °C - 250 °C, mit 1 Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84093/full/SF30-Geschlossen-shadow-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/84093/full/SF30-Geschlossen-shadow-1.jpg
Sterilisator SF30, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 32 l, 20 °C - 250 °C, mit 1 Gitterrost
Artikel-Nr.:
     3551-SF30
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     SF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluftsterilisator
heißluftsterilisator memmert
heißluftsterilisator
Heissluftsterilisator SF30, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 32 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raum-temperatur bis +250 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +250 °C, mit 1 Gitterrost, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten, doppelter Übertemperatur-schutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT, Werkskalibrierzertifikat für +160 °C, Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 704 x 434 mm, Edelstahlinnenraum: 400 x 320 x 250 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W
Weitere Suchbegriffe: Medizinprodukte Sterilisatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.573,48*
€ 1.802,87*
Frei Haus
ab € 1.573,16*
€ 1.802,89*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,87*
€ 2.145,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.782,51*
€ 2.121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,28*
€ 2.012,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,06*
€ 1.945,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,48*
€ 1.872,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.