Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Fasswagen WSP-2OS/W Ü-Zeichen; feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     3551-P21-1407-A
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P21-1407-A
EAN/GTIN:
     4260281960080
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit Abfüllbock Kapazität: 1 KTC à 1000 Liter Auffangvolumen: 1000 l Belastung: 1500 kg/m² - zugelassen zur Lagerung von entzündbarer Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1-4 - Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech R St 37-2, flüssigkeitsdicht verschweißt - herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste - 100 mm Bodenfreiheit
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, Auffang-Wanne Auffangwanne Kleingebindewanne Regal-Bodenwanne Fasstransportwagen Fasswagen Fasswanne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,40*
€ 564,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,01*
€ 580,19*
Frei Haus
ab € 649,27*
€ 717,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,33*
€ 746,46*
Lager 3551
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,25*
€ 888,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,28*
€ 1.057,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,08*
€ 1.044,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,40*
€ 1.019,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,31*
€ 997,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,25*
€ 974,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,29*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,81*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 151,37*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 396,10*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
Z50-1920-A
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.